UTU - Latausasema peruslataus - Pulsar Max 22kW PR T2 Wifi BT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 2.0

  • Integroitu RFID-kortin lukija - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8436607547471

Sähkönumero

3503080

Toimittajan tuotenumero

PLP4-W-2-4-9-002

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

2.0

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

204 mm

Korkeus:

313 mm

Syvyys:

143 mm

Ulostulojännite DC:

0...0 V

Enimmäislähtövirta DC:

0 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

13...13 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ulostulojännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

400...400 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

32 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

32 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

UTU Pulsar Max 3v32A T2 PR DC 6mA IP55 IK10 WiFi Bluetooth

UTU Pulsar Max - helppoa ja älykästä kotilatausta Uudistetussa Pulsar Max:ssa yhdistyvät kompakti koko sekä nykyaikaiset ja monipuoliset lataus- ja ohjausominaisuudet. Laitteen vahvistettu rakenne, naarmuuntumaton mattapinta sekä 22kW latausteho etäohjauksineen tekevät asennuksen sekä käyttöönoton helpoksi ja käytön miellyttäväksi. UTU Pulsar Max on suunniteltu erityisesti yksityis- ja vapaa-ajan asunnoille.22kW latausasema on varustettu Type 2 -latauspistorasialla. Irrotettava ja esiasennettava taustalevy sekä hyvät kytkentätilat kannen alla säästävät aikaa ja minimoivat asennuskustannukset. Yhteys latauslaitteeseen muodostetaan Wallbox -sovelluksella tai selaimella WiFin ja Bluetoothin avulla. Ilmaisen, monipuolisen ja suomenkielisen Wallbox -sovelluksen avulla asentaja muokkaa latausaseman asennuksen jälkeiset asetukset nopeasti kuntoon. Latausaseman käyttäjä taas voi mm. aloittaa ja lopettaa latauksen, aikatauluttaa latauksia halvimmille tunneille, seurata energiankulutusta ja pitää latausaseman lukittuna luvattomilta käyttäjiltä kontrolloiden asemaa mistä vain ja milloin vain. Lisävarusteena saatavan dynaamisen kuormanhallinnan avulla estetään latauslaitteen aiheuttama ylikuormitustilanne kiinteistön sähköliittymässä. Laitteen maksimiteho on tarvittaessa säädettävissä erikseen latausympäristöön sopivaksi ja Solar -ominaisuus mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen.UTU Pulsar Max kestää pohjolan ankarimmatkin olosuhteet korkeiden suojaus- ja tiiveysluokkien ansiosta (IP55/IK10), ja se on asennettavissa niin sisä- kuin ulkotiloihin. UTU Pulsar Max -latausasemilla on 5 vuoden takuu.