UTU - Latausasemakeskus - Ahma LK25612X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001944

Sähkönumero

3510703

Toimittajan tuotenumero

LK25612X

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

35...300 mm²

Leveys:

820 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

245 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5...35 mm²

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

1013

Kiskon IP-luokka:

IP00

Latauskeskus, Ahma LK25612X (160A / 200A / 250A), lähdöt 63A

Latauskeskukset ovat seinälle asennettavia sähkökeskuksia, joissa on huomioitu latauskeskusstandardin tarpeet ja vaatimukset. Lämpenemän hallinta on sähköauton latauksessa erityisen tärkeää, joten UTUn latauskeskuksissa on aina komponenttikohtaiset tuuletusvälit ja kenttäkohtainen tuuletus. Kotelointiluokka on tuulettuvan rakenteen myötä IP31, joka voidaan korottaa IP34 asti, asentamalla keskuksen päälle suojakaappi (soveltuva suojakaappi LKS890 snro 3426356).


Latauskeskus Ahma LK25612X ominaisuudet:

  • Nimellisvirta 250A (valittavissa 160A / 200A / 250A)
  • Lähdöt 12kpl MCN363E (Hager johdonsuojakatkaisija C-käyrä 63A, 3-nap.)
  • Syötössä kompaktikatkaisija HNJ250DR aukiohjauskelalla (Hager H3+)
  • Verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C11)
  • Syöttöliittimet HYW007H (Al/Cu 2x35-300mm²)
  • Latauslähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet 2,5-35mm².

  • Lämpenemän hallinta

    Sähköauton latauksessa keskuksen lähtökomponentit toimivat usein lähellä nimellisvirtaa, joten lämpenemän hallinta on keskuksen elinkaaren kannalta erittäin tärkeää.


    Keskuksessa huomioitu latauskuorman mukaiset lämpenemänhallinnan tarpeet:
  • kenttäkohtainen tuuletus
  • latauslähdöissä ilmavälit
  • lämpö-hätä-seis -toiminto

    Latauslähtöjen tasoituskerroin 1 (latauskeskusstandardin vaatimuksen mukaisesti).

    Latauskeskuksessa on DIN-kiskokohtainen anturointi, jolla on toteutettu valmius dynaamiseen lämpenemähallintaan. Liitettäessä keskus eParking-taustajärjestelmään, latauskeskus voi hallita latauskuormaa dynaamisesti lähtökomponenttien lämpenemän perusteella.


    Elinkaarihallinta

    Keskuksessa on varauksena laitetila kuormanhallinnan laitteille. Kuormanhallinnan tila on yleinen laitetila, johon voi asentaa mitä tahansa laitteita. Laitetilassa varaus eTolppa-järjestelmän kuormanhallintalaitteelle (eG) monitasoista kuormanhallintaa varten. Kun eTolppa-järjestelmän kuormanhallintalaite asennetaan keskukseen, ei tarvita erillistä yhteyslaitetta latausasemissa.

    Mikäli keskuksen elinkaaren aikana lämpö-hätä-seis -toiminto katkaisee sähkönsyöttöä toistuvasti, on hyvä harkita dynaamisen lämpenemänhallinnan käyttöönottoa. Toiminnossa taustajärjestelmä pystyy rajoittamaan latausasemien kuormaa portaattomasti lähtökomponenttien lämpenemän perusteella.

    Keskuksessa on varaus yliaaltosuodattimelle. Verkkoanalysaattorilla voidaan seurata harmonisten yliaaltojen kehittymistä, ja jälkikäteen on mahdollista helposti liittää keskukseen yliaaltosuodatin. Analysaattoriin on mahdollista lisätä hälytyksiä tähän liittyen.

    Keskuksessa on lisäksi erillinen tila varalähdöille. Varalähtötilassa on vakiona 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Varalähtöjä ei ole johdotettu riviliittimille.

  • UTU -tuote

    Tutustu UTU-sarjaan