UTU - Latausasemakeskus - Ahma LKY16124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Asennus - seinä
Napojen lukumäärä - 3
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526000725
Sähkönumero
3500627
Toimittajan tuotenumero
LKY16124
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
160 A
Asennus:
seinä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
teräs
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
35...120 mm²
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1900 mm
Syvyys:
245 mm
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
1013
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Yksikenttäinen latauskeskus IP34, ilman laitetilaa, seinäasennus. Nimellisvirta 160A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 24kpl MCN316E (C-käyrä 16A, 3-nap.). Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS160DC aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 3kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS660 (3426355) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


