UTU - Latausasemakeskus - Ahma LKY25610

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000411

Sähkönumero

3500622

Toimittajan tuotenumero

LKY25610

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

50...185 mm²

Leveys:

620 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

245 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5...35 mm²

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

1013

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP00

Sisältää liittimet:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Latauskeskus, seinäasennus, yksikenttäinen 250A Ahma LKY25610

Yksikenttäinen latauskeskus IP34, ilman laitetilaa, seinäasennus. Nimellisvirta 250A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 10kpl MCN363E (C-käyrä 63A, 3-nap.). Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT250DR aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 3kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto. Kaikille lähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet. Soveltuva suojakaappi LKS660 (3426355) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan