UTU - Latausasematarvike - Energiamittari ABL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011721191362
Sähkönumero
3509505
Toimittajan tuotenumero
100000193
Tukkuerä
1
Energiamittari UTU eM4 -kuormanhallinta
Kuormanhallinnan energiamittari valvoo kiinteistön kuormitusta, jakamalla energian dynaamisesti sähköauton ja kiinteistön muiden laitteiden välillä. Tämä varmistaa, ettei auton lataus ylikuormita kiinteistöä.1. Optimoi kiinteistön kapasiteetti ja lataus2. Mittaa ja hallitse energiankäyttöä reaaliajassa3. Vältä liittymäkorotuksetAutot latautuvat niin nopeasti kuin se on turvallista - samalla kun vältytään ylikuormitustilanteilta.Kuinka dynaaminen kuormanhallinta toimii?Dynaaminen kuormanhallinta tarkkailee jatkuvasti muutoksia kiinteistösi energiankäytössä ja kohdistaa käytettävissä olevan kapasiteetin latausasemillesi. Kuormanhallinnan energiamittarin avulla latausryhmään on mahdollista saada virtamuuntajiin perustuva kuormanhallintaratkaisu. Energiamittarilla ohjataan yhtä UTU eM4-Controllerin takana olevaa latausryhmää, jossa voi olla maksimissaan 30 latauspistettä. Energiamittari voidaan liittää mittaamaan koko kiinteistön kuormaa tai kiinteistön mittaamatonta kuormaa. Mittariin liitettävien virtamuuntajien muuntosuhde tulee olla 1A/5A. Energiamittari kytketään samaan reitittimeen/kytkimeen latauslaitteiden kanssa Ethernet-kaapelilla. Virtamuuntajat mittaavat kuormituksen ja välittävät kulutustiedon kytkimen kautta latausasemille. Dynaaminen kuormanhallinta säätää latausnopeutta varmistaakseen, että kokonaisvirrankulutus pysyy asetettujen rajojen sisällä.Energiamittari on ohjelmoitava ennen käyttöä ja UTU voi tarjota tukea tässä.Energiamittari on lisävaruste UTU eM4-latausasemiin.
Kuormanhallinnan energiamittari valvoo kiinteistön kuormitusta, jakamalla energian dynaamisesti sähköauton ja kiinteistön muiden laitteiden välillä. Tämä varmistaa, ettei auton lataus ylikuormita kiinteistöä.1. Optimoi kiinteistön kapasiteetti ja lataus2. Mittaa ja hallitse energiankäyttöä reaaliajassa3. Vältä liittymäkorotuksetAutot latautuvat niin nopeasti kuin se on turvallista - samalla kun vältytään ylikuormitustilanteilta.Kuinka dynaaminen kuormanhallinta toimii?Dynaaminen kuormanhallinta tarkkailee jatkuvasti muutoksia kiinteistösi energiankäytössä ja kohdistaa käytettävissä olevan kapasiteetin latausasemillesi. Kuormanhallinnan energiamittarin avulla latausryhmään on mahdollista saada virtamuuntajiin perustuva kuormanhallintaratkaisu. Energiamittarilla ohjataan yhtä UTU eM4-Controllerin takana olevaa latausryhmää, jossa voi olla maksimissaan 30 latauspistettä. Energiamittari voidaan liittää mittaamaan koko kiinteistön kuormaa tai kiinteistön mittaamatonta kuormaa. Mittariin liitettävien virtamuuntajien muuntosuhde tulee olla 1A/5A. Energiamittari kytketään samaan reitittimeen/kytkimeen latauslaitteiden kanssa Ethernet-kaapelilla. Virtamuuntajat mittaavat kuormituksen ja välittävät kulutustiedon kytkimen kautta latausasemille. Dynaaminen kuormanhallinta säätää latausnopeutta varmistaakseen, että kokonaisvirrankulutus pysyy asetettujen rajojen sisällä.Energiamittari on ohjelmoitava ennen käyttöä ja UTU voi tarjota tukea tässä.Energiamittari on lisävaruste UTU eM4-latausasemiin.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


