UTU - Mittauskeskus Fe - beagle3806P63+PR 50A IP34 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034262192

Sähkönumero

3426219

Toimittajan tuotenumero

BEAGLE3806P63+PR50A

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

450 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

160 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mittauskeskus IP34, pinta-asennukseen, In 50A

Mittauskeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 50A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan