UTU - Mittauskeskus uppo/pinta FE - boxer3412K V 35A IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 35 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033320879
Sähkönumero
3332087
Toimittajan tuotenumero
BOXER3412KV
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
35 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mittauskeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen, ilman päävarokkeita. Nimellisvirta 35A. 1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A). Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita. Ovi tilattava erikseen (3315895).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


