Varastointi päättyy

UTU - Ovi boxer - OVI 1400/75

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ovi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033158991

Sähkönumero

3315899

Toimittajan tuotenumero

OVI1400-75

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ovi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Suojaovi mittauskeskukseen. 1400/75. Ovessa on käsisalpa. jonka tilallevoidaan vaihtaa työkalusalpa.

Suojaovi mittauskeskukseen, 1400/75. Ovet kiinnitetään ylä- ja alapäästään keskusrungossa oleviin kiinnitysreikiin. Ovessa on käsisalpa, jonka tilalle voidaan vaihtaa työkalusalpa.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan