UTU - Piharasia tyhjä lukolla - PIKE PRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034050249
Sähkönumero
3405024
Toimittajan tuotenumero
PIKE PRO TYHJÄ
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
harmaa
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
257 mm
Leveys:
223 mm
Syvyys:
185 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
ei
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
PIKE PRO tyhjä kotelo varustettuna kannella, lukolla ja asennuslevyllä.

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


