UTU - Piharasia - UTUBoX B16-STL-2AV

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526004174

Sähkönumero

3436721

Toimittajan tuotenumero

B16-STL-2AV

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

musta

Maksimioikosulkuvirta:

0 A

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Korkeus:

283 mm

Leveys:

225 mm

Syvyys:

199 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Ajastinohjelmat:

päivä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

kyllä

Asetusajan pidennys:

0 min

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

UTUBoX Piharasia IP24 In=16A, 2xKellokytkin (taustavalo), JSK 2xC16A, 1xVVSK

Piharasia IP24 – UTUBoX B16-STL-2AV (3436721) pistorasiakellokytkimellä UTUBoX -piharasia autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa. Valitse piharasiaksi UTUBoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua. UTUBoX -piharasia on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta. - Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.- Asennettavissa pylvääseen putkilaipalla (3436753) tai seinään seinäasennustelineellä (3436751).- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan avulla.- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta. Sisältö:- 2 kpl johdonsuojakatkaisija 16A- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 25A/30mA- 2 kpl kellokytkin valolla- Lukko + 2 kpl poletteja Tuote on testattu standardien SFS-EN 61439 -1/-3 mukaan.