UTU - Piharasia - UTUFoX CEE 16A 2xJSVV-yhd.+kWh

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

  • Korkeus - 306 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003542

Sähkönumero

3436867

Toimittajan tuotenumero

F16-C-2YE

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Korkeus:

306 mm

Leveys:

251 mm

Syvyys:

230 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Energiamittari:

kyllä

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

2

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

UTUFoX Caravan, IP44, In 16A, 2xJSVV.yhd+kWh

UTUFoX Caravan F16-C-2YE on caravan-rasia kahdella CEE -pistokkeella ja energian laskutuksen sallivilla MID-hyväksytyillä energiamittareilla. Tee leirintäalueestasi käyttäjäystävällisempi ja houkuttelevampi niin vanhoille kuin uusillekin asiakkaille. UTUFoX Caravan asema on suunniteltu niin, että aseman kansi sulkeutuu myös pistokkeen olleessa kiinni.UTUFoX Caravan on pohjoisen haastaviin olosuhteisiin erinomaisesti sopiva tyylikkään tumma caravan-rasia.
  • 1-2 kpl CEE -pistoke, optiona sukopistoke
  • 2 kpl vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16A/30mA
  • 2 kpl kWh -mittari (MID-hyväksytty)
  • Lukko + 2 kpl poletteja
  • IP44 / IK10
  • Suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin
  • Asennus seinälle, pylvääseen tai selät vastakkain
  • Modulaarinen rakenne
UTUFoX Caravan -sarjan tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Ulvilassa UTU Oy:n tuotannossa laadukkaana kotimaisena työnä.