UTU - Pistorasiakeskus - Pinseri 125.0043 125A IP44 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

4x16A5p400V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1x16A5p400V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1x32A5p400V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2x32A5p400V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3x32A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Kaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003627

Sähkönumero

3436829

Toimittajan tuotenumero

PINSERI125.0043RST

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

ruostumaton teräs

Korkeus:

758 mm

Leveys:

452 mm

Syvyys:

237 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

4x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Napaluku verkkoliitäntä:

3

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

Tehohäviö:

0 W

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Pistorasiakeskus IP44 pinta In=125A, RST, voimavirta 4x16A, 3xSchuko Pistorasiakeskus IP44. Nimellisvirta 125A. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 4 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan