UTU - Pistorasiapylväs Pajap - PRP 646-7

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2300...2300 mm

  • Halkaisija - 80 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014445379

Sähkönumero

1444537

Toimittajan tuotenumero

PRP646-7

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2300...2300 mm

Halkaisija:

80 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

kyllä

Pylvään leveys:

80 mm

Osastojen lukumäärä:

1

Siirreltävä:

kyllä

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

jalusta

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä

Kattoasennus:

ei

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Lattia asennus:

kyllä

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

ei

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

80 mm

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Kannen syvyys:

20 mm

Pylvään pinnoite:

märkälakattu

Pinnan väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

alumiini

Läpivientiprofiili:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9010

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

märkälakattu

Kannen RAL-numero:

9010

Käytettävä poikkipinta:

1.5 mm²

Pistorasiapylväs, Pajap, 1-puoleinen, valkoinen, 2x 6PR + 4x RJ45 cat6 utp

Pistorasiapylväs, Pajap, PRP646-7, h=2300mm, Ø=80mm, vapaasti seisova, valkoinen, 6-os pr, 4xRJ45 cat6 utp, 6-os pr. Pistorasiat 45 asteen kulmassa. Liitosjohtojen kokonaispituus 7 m, pylvään päästä n. 5 m. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan