Varastointi päättyy

UTU - Pistorasiapylväs Pajap - PRP 666A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2300...2300 mm

  • Halkaisija - 80 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014445423

Sähkönumero

1444542

Toimittajan tuotenumero

PRP666A

Tukkuerä

12

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2300...2300 mm

Halkaisija:

80 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

hopea

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Pylvään leveys:

80 mm

Osastojen lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

jalusta

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

80 mm

Kannen syvyys:

20 mm

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pinnan väri:

hopea

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9006

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Kannen RAL-numero:

9006

Käytettävä poikkipinta:

1.5 mm²

Pistorasiapylväs, 1-puoleinen, anodisoitu, 2x 6PR + 6x RJ45 cat6 utp

Pistorasiapylväs, Pajap, PRP666A, h=2300mm, Ø=80mm, vapaasti seisova, anodisoitu, 6-os pr, 6xRJ45 cat6 utp, 6-os pr. Pistorasiat 45 asteen kulmassa. Liitosjohtojen kokonaispituus 5 m, pylvään päästä n. 3 m. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan