UTU POWEL - Asennuslevy - EKTVM 13 518x238 MITTARIRIST.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 240 mm
Leveys - 520 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034210261
Sähkönumero
3421026
Toimittajan tuotenumero
EKTVM13
Tukkuerä
10
Korkeus:
240 mm
Leveys:
520 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy EKTVM 13. M2-ristikko. Mitat 240x520
Asennuslevy EKTVM 13, M2-ristikko. Mitat 240x520
Asennuslevy EKTVM 13, M2-ristikko. Mitat 240x520




