UTU POWEL - Asennuslevy - EKTVT 1,5 518x238mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 240 mm
Leveys - 520 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074031907
Sähkönumero
3421025
Toimittajan tuotenumero
EKTVT1,5
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
240 mm
Leveys:
520 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy EKTVT 1.5. Mitat 240x520.
Asennuslevy EKTVT 1,5. Mitat 240x520.
Asennuslevy EKTVT 1,5. Mitat 240x520.
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


