UTU POWEL - Asennuslevy - EKUVT 2,5 518x338mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 340 mm
Leveys - 520 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410034210339
Sähkönumero
3421033
Toimittajan tuotenumero
EKUVT2,5
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
340 mm
Leveys:
520 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy EKUVT 2.5. Mitat 340x520 Asennuslevy EKUVT 2,5. Mitat 340x520


