UTU POWEL - Läpivientikaulus Pajap - PKK 50/150 Ø45/150mm valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445249
Sähkönumero
1444524
Toimittajan tuotenumero
PKK50-150
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kiinnitystarvike PKK50-150, kattokaulus, valkoinen
Läpivientikaulus 1,5 mm PKK50-150, Ø=45/150 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Läpivientien viimeistelyyn.
Läpivientikaulus 1,5 mm PKK50-150, Ø=45/150 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Läpivientien viimeistelyyn.
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


