UTU POWEL - Latausasema - EVPIKE PRO 2A2V

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU POWEL - Latausasema - EVPIKE PRO 2A2V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810916037

Sähkönumero

3504501

Toimittajan tuotenumero

EVPIKE PRO 2A2V.

Tukkuerä

1

EVPIKE PRO 2A2V; Sisältää: 2*schuko joka kestää 10A jatkuvaa virtaa, 2*vikavirta-johdonsuoja yhdistelmä 30mA tyyppi A.

Latausasema - EVPIKE PRO 2A2V (3405027)

EVPIKE PRO -latausasema on kustannustehokkain keino päivittää pihakeskuksia sähköautojen tarpeisiin, sillä sen voi asentaa seinään tai vanhaan tolppaan, eikä se vaadi kaapeloinnin tai keskuksen uusintaa. Asentaminen on siis helppoa ja nopeaa. Etuna on myös se, että käytössä latausasemien huollon tarve on vähäinen, koska EVPIKE PRO ei sisällä riskialtista elektroniikkaa.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.

Sisältö:
- 2 kpl vikavirtajohdonsuojakatkaisija 10A/30mA
- 2 kpl schuko-pistorasia (kestää jatkuvaa 10A virtaa)
- Lukko + 2 kpl poletteja

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan