UTU POWEL - Latausasema lataus/lämmitys - EVPIKE PRO 2A2V 2*kWh HYBRID

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU POWEL - Latausasema lataus/lämmitys - EVPIKE PRO 2A2V  2*kWh HYBRID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Integroitu RFID-kortin lukija - ei

  • Energiamittari - kyllä

  • Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan - ei

  • Verkkovirtapistorasioiden määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810916044

Sähkönumero

3504502

Toimittajan tuotenumero

EVPIKE PRO 2A2V 2*KWH

Tukkuerä

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Energiamittari:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

ei

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

2

Sähköauton lataus-ja lämmityselementti. Sisältää: 2*schuko, 2*kWh mittari, 2*10A vikavirta-johdonsuoja tyyppi A, 1*digit. kellokytkin, 2*vaihtokytkin. Lataus/lämmitys toiminnon valinta vaihtokytkimellä asento-1 LATAUS ja asento-2 LÄMMITYS.

Latausasema - EVPIKE PRO 2A2V 2*kWh HYBRID (3452803) digitaalisella kellokytkimellä

EVPIKE PRO HYBRID -latausasemassa on lataus- tai lämmitystoiminto samassa kotelossa. Tuotteissa on digitaalinen kellokytkin sekä vaihtokytkimet molemmilla lähdöillä, joiden avulla voidaan valita haluttu toiminto, joka lataus- tai lämmitys. Tuotteet sopivat hyvin paikkoihin, joissa ei tiedetä tulevatko lataus- tai lämmitys käyttöön.
HUOM! kWh-mittarit mittaavat vain lataukseen kulutetun energian. kWh-mittarit ovat MID-hyväksytyt.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.

Sisältö:
- 2 kpl vikavirtajohdonsuojakatkaisija 10A/30mA
- 2 kpl vaihtokytkin 1-0-2
- 2 kpl kWh -mittari (MID-hyväksytty)
- 2 kpl schuko -pistorasia (kestää jatkuvaa 10A virtaa)
- 1 kpl digitaalinen kellokytkin (2-kanavainen)
- Lukko + 2 kpl poletteja

Latausaseman vaihtokytkimestä voidaan valita toiminto (1-lataus) tai (2-lämmitys).
Asennossa (1-lataus) pistorasioihin tulee jatkuva syöttö ja lataus käynnistyy automaattisesti, kun johto liitetään kiinni pistorasiaan.
Asennossa (2-lämmitys) kellokytkin ajastetaan halutulle lämmitysajankohdalle.

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan