UTU POWEL - Latausasema peruslataus - Pulsar Max 22kW 5m Type2 Wifi BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436575278179
Sähkönumero
3503079
Toimittajan tuotenumero
PLP4-0-2-4-9-002
Tukkuerä
1
Pulsar Max 3v32A T2 5m DC 6mA IP55 IK10 WiFi Bluetooth latauspistooliteline Wallbox Pulsar Max - helppoa ja älykästä kotilataustaUudistetussa Wallbox Pulsar Max:ssa yhdistyvät kompakti koko sekä nykyaikaiset ja monipuoliset lataus- ja ohjausominaisuudet. Laitteen vahvistettu rakenne, naarmuuntumaton mattapinta sekä 22kW latausteho etäohjauksineen tekevät asennuksen helpoksi ja käytön miellyttäväksi. Wallbox Pulsar Max on suunniteltu erityisesti yksityis- ja vapaa-ajan asunnoille.22kW latausasemassa on 5m kiinteä kaapeli Type 2 -latauspistokkeella. Irrotettava ja esiasennettava taustalevy sekä hyvät kytkentätilat kannen alla säästävät aikaa ja minimoivat asennuskustannukset. Yhteys latauslaitteeseen muodostetaan Wallbox -sovelluksella tai selaimella WiFin ja Bluetoothin avulla. Ilmaisen, monipuolisen ja suomenkielisen Wallbox -sovelluksen avulla asentaja muokkaa latausaseman asennuksen jälkeiset asetukset nopeasti kuntoon. Latausaseman käyttäjä taas voi mm. aloittaa ja lopettaa latauksen, aikatauluttaa latauksia halvimmille tunneille, seurata energiankulutusta ja pitää latausaseman lukittuna luvattomilta käyttäjiltä kontrolloiden asemaa mistä vain ja milloin vain. Lisävarusteena saatavan dynaamisen kuormanhallinnan avulla estetään latauslaitteen aiheuttama ylikuormitustilanne kiinteistön sähköliittymässä. Laitteen maksimiteho on tarvittaessa säädettävissä erikseen latausympäristöön sopivaksi ja Solar -ominaisuus mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen.Wallbox Pulsar Max kestää pohjolan ankarimmatkin olosuhteet korkeiden suojaus- ja tiiveysluokkien ansiosta (IP55/IK10), ja se on asennettavissa niin sisä- kuin ulkotiloihin. Wallbox Pulsar Max -latausasemilla on 5 vuoden takuu.




