UTU POWEL - Latausasemakeskus - Ahma LJK40612


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Nimellisjännite - 400 V
Väri - harmaa
Leveys - 1400 mm
Korkeus - 1760 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526000930
Sähkönumero
3500651
Toimittajan tuotenumero
LJK40612
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Nimellisjännite:
400 V
Väri:
harmaa
Leveys:
1400 mm
Korkeus:
1760 mm
Syvyys:
467 mm
RAL-numero:
7024
Asennuslevyllä:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Materiaali:
teräs
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Jalustalla:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Kiskolla:
kyllä
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...35 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
35...300 mm²
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Kaapin IP-luokka:
IP44
Latausjakokaappi IP44, ulkoasennus. Jalustalle asennettava suojakaappi, jonka sisällä latauskeskus. Jalusta tilattava erikseen. Soveltuva jalusta JAL1400 (3500691). Kaapin materiaali maalattu teräs, väri RAL7024 (tummanharmaa). Ovissa kolmipistesalpa lukitusmahdollisuudella, katolla nostokorvat. Kaapissa painovoimainen ilmanvaihto. Jalustassa potentiaalintasauskisko. Nimellisvirta 400A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 12kpl MCN363E (C-käyrä 63A, 3-nap.). Keskuksessa eristetty laitetila kuormanhallinnan laitteille. Laitetila varustettu lämmittimellä ja termostaatilla. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HNW401JR (4-nap.) elektronisella suojareleellä ja aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 2kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto. Kaikille lähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet.