UTU POWEL - Paloeriste - BS90SET S90 pakkaus n.2.1 dl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740222914
Sähkönumero
6004100
Toimittajan tuotenumero
BS90SET
Tukkuerä
1
Paloeristepakkaus läpivienneille S90 2100cm³ täyttö 1kpl vaahto/1kpltiivistepala/1kpl massapistooli/3kpl pursotuskärkiä/2kpl merkintäkilpi/1kpl asennusohje
Palonkatkovaahtojärjestelmä 2K asentamikseksi kaapeliläpivienneille palonkestoluokan S90 DIN 4102 mukaan, käytetään väliseinien ja kattojen aukkojen sulkemiseen (min. F90, DIN 4102-2), läpikuljetettavien kaapelien ja johtimien ympärille estämään tulta ja savua siirtymästä näiden aukkojen läpi. Pakkaus sisältää pursotettavan palosuojavaahdon 600 ml, palokatkopalan 150x80x100mm, 3 pursotuspilliä ja massapistoolin vaahdon pursotukseen. Palokatkovaahdon ja - palan kokonaistäyttötilavuus on noin 2100 cm³. Suurin sallittu laipioiden koko: 500 cm², maks. 50 cm leveä ja maks. 20 cm korkea. Kaapelin eristeen paksuuden on oltava vähintään 15 cm. Rakennusviranomaisten hyväksyntä, hyväksyntänumero: Z-19.15-1256. Huom: palontorjuntavaahtojärjestelmä 2K on vaaratonta terveydelle, eikä sisällä otsonia vahingoittavaa ponnekaasua ja on ilman hajusteita tai isosyanaattia. Noudata asennusohjeita ja teknisiä tietoja.
Palonkatkovaahtojärjestelmä 2K asentamikseksi kaapeliläpivienneille palonkestoluokan S90 DIN 4102 mukaan, käytetään väliseinien ja kattojen aukkojen sulkemiseen (min. F90, DIN 4102-2), läpikuljetettavien kaapelien ja johtimien ympärille estämään tulta ja savua siirtymästä näiden aukkojen läpi. Pakkaus sisältää pursotettavan palosuojavaahdon 600 ml, palokatkopalan 150x80x100mm, 3 pursotuspilliä ja massapistoolin vaahdon pursotukseen. Palokatkovaahdon ja - palan kokonaistäyttötilavuus on noin 2100 cm³. Suurin sallittu laipioiden koko: 500 cm², maks. 50 cm leveä ja maks. 20 cm korkea. Kaapelin eristeen paksuuden on oltava vähintään 15 cm. Rakennusviranomaisten hyväksyntä, hyväksyntänumero: Z-19.15-1256. Huom: palontorjuntavaahtojärjestelmä 2K on vaaratonta terveydelle, eikä sisällä otsonia vahingoittavaa ponnekaasua ja on ilman hajusteita tai isosyanaattia. Noudata asennusohjeita ja teknisiä tietoja.
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


