UTU POWEL - Paneelien jalkapari 2U - SLO Telejakamo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 42 mm
Korkeus - 95 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072381121
Sähkönumero
7238112
Toimittajan tuotenumero
PANEELIN PIDIKEPARI 2U
Tukkuerä
1
Leveys:
42 mm
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
60 mm
Paneelin pidikepari 2U
Telejakomo. Paneelin pidikepari 2U.
Telejakomo. Paneelin pidikepari 2U.