UTU POWEL - Paneelin kulmajalkapari - SLO Telejakamo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 42 mm
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072381145
Sähkönumero
7238114
Toimittajan tuotenumero
PANEELIN PIDIKEPARI VI
Tukkuerä
1
Leveys:
42 mm
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
60 mm
Paneelin pidikepari vino
Telejakomo. Paneelin pidikepari vino.
Telejakomo. Paneelin pidikepari vino.