Varastointi päättyy

UTU POWEL - Piharasia - PIKE PRO 2A2V

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU POWEL - Piharasia - PIKE PRO 2A2V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034050188

Sähkönumero

3405018

Toimittajan tuotenumero

PIKE PRO 2A 2V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

harmaa

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Korkeus:

257 mm

Leveys:

223 mm

Syvyys:

185 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Ajastinohjelmat:

ei ole

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

PIKE PRO 2A 2V 2*johdonsuojakatkaisia 16A + 2*vikavirtasuoja 30mA

Piharasia - PIKE PRO 2A2V (3405018)

PIKE PRO -piharasia tuo sähkön pihapiiriin monipuolistaen ulkoalueiden käytön ympärivuotiseksi. Pihakeskusta voi käyttää auton lämmitykseen ja siihen voi liittää pistotulpalla pihavalaisimia ja sähköisiä työvälineitä.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.

Sisältö:
- 2 kpl vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16A/30mA
- 2 kpl schuko-pistorasia
- Lukko + 2 kpl poletteja

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan