Etusivu

UTU POWEL - Piharasia - PIKE PRO 2T A

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU POWEL - Piharasia - PIKE PRO 2T A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Valolla:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034050164

Sähkönumero

3405016

Toimittajan tuotenumero

PIKE PRO 2T A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

harmaa

Maavuotovahti:

ei ole

Korkeus:

257 mm

Leveys:

223 mm

Syvyys:

185 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Ajastinohjelmat:

päivä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

PIKE PRO 2T A 2*kello + 1*johdonsuojakatkaisia 16A

Piharasia - PIKE PRO 2T A (3405016) pistorasiakellokytkimellä

PIKE PRO -piharasia tuo sähkön pihapiiriin monipuolistaen ulkoalueiden käytön ympärivuotiseksi. Pihakeskusta voi käyttää auton lämmitykseen ja siihen voi liittää pistotulpalla pihavalaisimia ja sähköisiä työvälineitä.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.

Sisältö:
- 1 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 2 kpl kellokytkin
- Lukko + 2 kpl poletteja