UTU POWEL - Pistorasialaippa II muovia - PRL 21-16 2xSCHUKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 215 mm
Korkeus - 85 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034004525
Sähkönumero
3400452
Toimittajan tuotenumero
PRL21-16
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
215 mm
Korkeus:
85 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Pistorasialaippa. Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksistamuokata esim. työmaakeskuksen. Laipan pistorasiat 2 x 1 os. sukoprs.
Pistorasialaippa. Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen. Laipan pistorasiat 2 x 1 os. sukoprs. (kiinnitystarvikkeet ei sisälly toimitukseen)
Pistorasialaippa. Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen. Laipan pistorasiat 2 x 1 os. sukoprs. (kiinnitystarvikkeet ei sisälly toimitukseen)
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


