UTU POWEL - Pistorasialaippa II muovia - PRL 23-16 2x5-NAP.16A

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU POWEL - Pistorasialaippa II muovia - PRL 23-16 2x5-NAP.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 215 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Läpivientireikien määrä - 0

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034004556

Sähkönumero

3400455

Toimittajan tuotenumero

PRL23-16

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

215 mm

Korkeus:

85 mm

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

0...0

Pistorasialaippa. Laipan pistorasiat 2 x 5-nap. 16A prs.

Pistorasialaippa. Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen. Laipan pistorasiat 2 x 5-nap. 16A prs. (kiinnitystarvikkeet ei sisälly toimitukseen)

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan