UTU POWEL - Putkilaippa - Putkilaippa UTU-X50003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 143 mm
Korkeus - 87 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438526004280
Sähkönumero
3436753
Toimittajan tuotenumero
UTU-X50003
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
143 mm
Korkeus:
87 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
11 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Putkilaippa UTU-X sarjan rasioille
Putkilaippa UTU-X
Putkilaippa UTU-X


