UTU POWEL - Ryhmäkeskus Fe - SOLAR-40A-6KA IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 0
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001692
Sähkönumero
3427481
Toimittajan tuotenumero
SOLAR-40A-6KA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
500 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
450 mm
Syvyys:
110 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Suojaus pääkytkimellä:
kyllä
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
0
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
1
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Varatila moduulikojeille:
0
Laajennusmahdollisuus:
ei
Rivien lukumäärä:
2
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
7035


