UTU POWEL - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - Bulldog3842-1200 50A IP30 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 42

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003924

Sähkönumero

3332139

Toimittajan tuotenumero

BULLDOG3842-1200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

42

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

1200 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

400 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

342

Syvyys:

100 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

kansi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Suojaus pääkytkimellä:

kyllä

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

24

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

18

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

kyllä

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Syötön suojaava etukoje VVSK:

ei

Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:

ei

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:

kyllä

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

ei

Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Varatila moduulikojeille:

68

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Tietoliikennekäyttöön:

ei

Rivien lukumäärä:

7

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

42

Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

0

RAL-numero:

9010

Maavuotokatkaisijoiden lukumäärä/AFDD:

0

Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

N-erotinliuskalla:

ei

Ryhmäkeskus IP30 pinta/uppo In=50A, JSK 18xC10A+24xC16A, 4xVVSK

Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 42 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Ovi tilattava erikseen (3315901).

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan