UTU POWEL - Mittauskeskus uppo/pinta Fe - Boxer3824-1200 50A IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä - 1
Asennuslevyllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003863
Sähkönumero
3332038
Toimittajan tuotenumero
BOXER3824-1200
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä:
1
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Moduulirivien määrä:
6
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


