UTU POWEL - Piharasia ulkoilmaterm.ohjaus - PIKE PRO 2T ATV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Aikakytkin - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034050201
Sähkönumero
3405020
Toimittajan tuotenumero
PIKE PRO 2T AVT
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Aikakytkin:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Korkeus:
257 mm
Leveys:
223 mm
Syvyys:
185 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
2
Ajastinohjelmat:
päivä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
1
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


