UTU POWEL - UTU-X KL60 LAIPPA komposiitti - Putkilaippa UTU-X musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 144 mm
Korkeus - 70 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438526001395
Sähkönumero
3436857
Toimittajan tuotenumero
UTU-X10003
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
144 mm
Korkeus:
70 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Paksuus:
111 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1...59 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Putkilaippa, soveltuu 60mm putken asennukseen.
UTU POWEL -tuote
Tutustu UTU POWEL-sarjaan


