varastointi päättyy

UTU POWEL - Verkonerotuskeskus - KSK250M-S 125kW-250kW

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - muu

  • Ryhmien kokonaismäärä - 0

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 250 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001807

Sähkönumero

3427486

Toimittajan tuotenumero

KSK250M-S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

muu

Ryhmien kokonaismäärä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

250 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

1600 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

620 mm

Syvyys:

245 mm

Väri:

muu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Suojaus pääkytkimellä:

kyllä

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

0

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Varatila moduulikojeille:

0

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

1013

KSK250M-S (125kW…250kW invertterille) Master, sisäasennus

Keskitetyn suojauksen master -kotelo 125kWp-250kWp inverttereille. IP34, seinäasenteinen, sisäasennukseen. Nimellisvirta 400A. Sisältää Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisijan moottoriohjauksella. Katkaisijan aukiohjaus alijännitelaukaisijalla (230VAC). Aukiohjaus tapahtuu, kun valvontareleeltä saadaan aukiohjaustieto. Kiinniohjaus moottoriohjaimella (230VAC), kun valvontareleeltä saadaan lupa palautua verkkkoon. Kiinniohjauksessa aikarele varmistaa, että kompaktikatkaisija on viritetty ennen kiinniohjausta. Kompaktikatkaisija lukittavissa riippulukolla. Tuotannonmittaus toteutettu verkkoanalysaattorilla (Circutor CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2). Verkkoanalysaattorissa ModBus-tiedonsiirtoväylä. Keskuksessa paikallinen hätä-seis-kytkin kotelon kannessa. Sisältää jännite- ja taajuusvalvontareleen Ziehl UFR1001E (SFS-EN 50549-1:2019 mukainen), valvontatieto voidaan monistaan saman kiinteistön slave -koteloille. Kun keskitetty suojaus on toteutettu tällaisella kotelolla, poistuu samalla myös erillisen AC-turvakytkimen tarve.