UTU POWEL - Virtamittari analoginen - Asteikko SEC72 600/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittayksikkö - ampeeri
Asteikon alkuarvo - 0
Asteikon nimellinen loppuarvo - 600
Max. osoittimen taipuma - 90 °
Ylivirta-asteikko - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059002909
Sähkönumero
6718601
Toimittajan tuotenumero
M102YL
Tukkuerä
1
Mittayksikkö:
ampeeri
Asteikon alkuarvo:
0
Asteikon nimellinen loppuarvo:
600
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Ylivirta-asteikko:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Mitta-asteikon leveys:
60 mm
Mitta-asteikon pituus:
60 mm
Asteikko SEC72 600/5 asteikko 90º, P2 mittarille EC72 M10220
Asteikko SEC72 600/5A steikko 90º, P2 mittarille EC72 M10220
Asteikko SEC72 600/5A steikko 90º, P2 mittarille EC72 M10220


