UTU POWEL - Virtamittari analoginen - Asteikko SEC96 30/5 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittayksikkö - ampeeri
Asteikon alkuarvo - 0
Asteikon nimellinen loppuarvo - 30
Max. osoittimen taipuma - 90 °
Ylivirta-asteikko - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059001865
Sähkönumero
6718629
Toimittajan tuotenumero
M102X7
Tukkuerä
1
Mittayksikkö:
ampeeri
Asteikon alkuarvo:
0
Asteikon nimellinen loppuarvo:
30
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Ylivirta-asteikko:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Mitta-asteikon leveys:
84 mm
Mitta-asteikon pituus:
84 mm
Asteikko SEC96 30/5 A asteikko 90º, P2 mittarille EC96 M10230
Asteikko SEC96 30/5A asteikko 90º, P2 mittarille EC96 M10230
Asteikko SEC96 30/5A asteikko 90º, P2 mittarille EC96 M10230


