UTU POWEL - Virtamittari analoginen - Asteikko SEMSC45 5000/5A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittayksikkö - ampeeri

  • Asteikon alkuarvo - 0

  • Asteikon nimellinen loppuarvo - 5000

  • Max. osoittimen taipuma - 90 °

  • Ylivirta-asteikko - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059387983

Sähkönumero

6718857

Toimittajan tuotenumero

M102UW

Tukkuerä

1

Mittayksikkö:

ampeeri

Asteikon alkuarvo:

0

Asteikon nimellinen loppuarvo:

5000

Max. osoittimen taipuma:

90 °

Ylivirta-asteikko:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Mitta-asteikon leveys:

39 mm

Mitta-asteikon pituus:

41 mm

Asteikko SEMSC45 5000/5A asteikko 90º, P2 mittarille EMSC45 M10260

Asteikko SEMSC45 5000/5A asteikko 90º, P2 mittarille EMSC45 M10260