UTU POWEL - Virtamittari analoginen - Asteikko SMC72 300/5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 0 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059009250
Sähkönumero
6718826
Toimittajan tuotenumero
M122YH
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
0 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
0 A
Asteikko SMC72 300/5A asteikko 90º, P2 mittarille MC72 M12221
Asteikko SMC72 300/5A asteikko 90º, P2 mittarille MC72 M12221
Asteikko SMC72 300/5A asteikko 90º, P2 mittarille MC72 M12221


