UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQ-6 20x30mm 100/5 1VA lk3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 20 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8433059299699
Sähkönumero
6718551
Toimittajan tuotenumero
M74023
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
20 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
30...30 mm
Aukon leveys:
20...20 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Muuntosuhde 100/5
- Aukko 120 x 80 mm
- Taakka 1 VA
- Tarkkuusluokka 3
- Testiraportti saatavissa
- Sinetöitävissä


