Etusivu

UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQ-6 20x30mm 400/5 1VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 20 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059299811

Sähkönumero

6718556

Toimittajan tuotenumero

M7402A

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

20 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

30...30 mm

Aukon leveys:

20...20 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TQ-6 aukko 20x30mm 400/5 1VA lk0,5 Virtamuuntaja avattava TQ-6
  • Muuntosuhde 400/5
  • Aukko 120 x 80 mm
  • Taakka 0,5 VA
  • Tarkkuusluokka 2
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä