UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQ-8 60x80mm 300/5 1VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 60 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059299798
Sähkönumero
6718557
Toimittajan tuotenumero
M74035
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
60 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
60...60 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 300/5
- Aukko 60 x 80 mm
- Taakka 1 VA
- Tarkkuusluokka 1
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä


