UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQ-8 60x80mm 400/5 1VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 60 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8433059299774
Sähkönumero
6718558
Toimittajan tuotenumero
M74037
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
60 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
60...60 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Muuntosuhde 400/5
- Aukko 60 x 80 mm
- Taakka 1 VA
- Tarkkuusluokka 0,5
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä


