UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TDH5.2 D22 100/5A 0,5VA lk0,2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiönimellisvirta:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 A

Toisionimellisteho:

0.5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 100 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 0.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059385255

Sähkönumero

6718792

Toimittajan tuotenumero

M770A5

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

100 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

0.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

10...12 mm

Aukon leveys:

20...30 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TDH5.2 D22 kisko 25x10, 30x10, 20x12mm 100/5A 0,5VA lk0,2

Virtamuuntaja kiinteä TDH5.2/p>
  • Muuntosuhde 100/5
  • Kaapelin halkaisija 22 mm
  • Taakka 0,5VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä