UTU - Pöytälaippa Pajap - PTL 160H

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Väri - hopea

  • Pinnan suojaus - märkälakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014445560

Sähkönumero

1444556

Toimittajan tuotenumero

PTL160H

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

hopea

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Lisätarvike:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Varaosa:

ei

RAL-numero:

9006

Kiinnitystarvike PTL160H, pöytalaippa, harmaa

Pöytälaippa 3 mm, PTL160H Ø=160 mm, harmaa. Pylvään kiinnitys pohjasta esim. pöytälevyyn laipan avulla. Laipassa on Ø=50mm läpivienti johdoille.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan