UTU - Pöytälaippa Pajap - PTL130 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Väri - hopea

  • Pinnan suojaus - märkälakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014446253

Sähkönumero

1444625

Toimittajan tuotenumero

PTL130H

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

hopea

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Lisätarvike:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Varaosa:

ei

RAL-numero:

9006

Kiinnitystarvike PTL130H, pöytälaippa, harmaa

Pöytälaippa 3mm, kiinnitystarvike PALP50-sarjan alasottoputkien kiinnittämiseen pöytätasoon. PTL130H. Ø=130 mm. Harmaa.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan