UTU - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog 3836J/1400 V 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033321845
Sähkönumero
3332184
Toimittajan tuotenumero
IT-BULLDOG3836J-1400V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
1400 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
125 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
23
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
13
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
28
Ryhmäkeskus-data IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Johdonsuojakatkaisijat ja N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Johdonsuojakatkaisijasta mahdollista lähteä kahdella 1,5-4 mm2 johtimella. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl riippuen liitin mallista sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


