UTU - Ryhmäkeskus Fe - Ahma KSK150M-2F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - muu
Ryhmien kokonaismäärä - 0
Pääkytkimen nimellisvirta - 240 A
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003498
Sähkönumero
3427494
Toimittajan tuotenumero
KSK150M-2F
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
muu
Ryhmien kokonaismäärä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
240 A
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
1600 mm
Leveys:
620 mm
Syvyys:
245 mm
Väri:
muu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
0
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
0
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
1013


