UTU - Ryhmäkeskus IP34 - BASSET 3827M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
27Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 27
Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034274294
Sähkönumero
3427429
Toimittajan tuotenumero
BASSET3827M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
27
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
500 mm
Leveys:
450 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
9
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
18
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
0
Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 27 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 3 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450), tällöin kaapelit tuotava sisään keskukseen alakautta. Päädyissä multilaipat. Keskukseen mahdollista liittää erikseen saatavat pistorasialaipat.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


